Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Drahtseilschere 190 mm mit 2-Komponenten Griffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51301830
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51301830
EAN/GTIN:
     4050293343588
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
drahtseilschere 190mm
drahtseilschere
Drahtseilschere mit ergonomisch gekröpftem Griff Hochübersetzt, für harten Draht bis Durchmesser 7 mm

Anwendung
Zum Schneiden feindrähtiger Seile, harter Drähte und Kabel.

Ausführung
• Extrastarke scherende Schneide
• Geschliffenes, geschraubtes Präzisionsgelenk, nachstellbar

Ausführung
• Kopf gewinkelt für bessere Sicht auf den Arbeitsbereich
• Einhandbedienung mit integrierter Feder und Arretierung
• Sicheres, ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten durch 2-K-Griffe
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Blendfrei poliert
Länge:
190 mm
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel:
7 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilscheren, Scheren, Drahtseil-, Zange, Kabelschneider, Drahtseilschneider, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.