Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Zündkerzensteckerzange 280 mm, mit Greifring gezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51301450
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51301450
EAN/GTIN:
     4050293182897
Suchbegriffe:
Zündkerzenstecker-Zange
Zündkerzensteckerzange
atorn zündkerzensteckerzange
zündkerzenstecker zange
Zündkerzensteckerzange lange Ausführung

Anwendung
Zum Halten und Lösen von runden, kegeligen und eckigen Gegenständen.

Ausführung
• Spezialwerkzeugstahl, ölgehärtet
• Lange, um 90° gebogene, flachrunde Backen
• Fein geriffelt, mit Brennerloch und Sonderformspitze für Durchmesser 15-30 mm
• Ziehen von Rundmaterial und Handhaben von besonders empfindlichen Werkstücken

Ausführung
• Keine Verbrennungen am heißen Motorblock durch die lange Bauform
• Durch optimale Lage des Drehpunktes garantiert sicheres und kontrolliertes Greifen
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Verchromt poliert
Länge:
280 mm
Ausführung:
Gebogener Greifring
Werkstoff Griff:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Flachrundzangen, Rundzangen, Zündsteckerzangen, Zange, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.