Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Zange für Sicherungsringe A 41 abgewinkelte Backen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51300810
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51300810
EAN/GTIN:
     4050293170283
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Sicherungsringzangen abgewinkelt für Außensichrungsringe

Anwendung
Zum Montieren und Demontieren von Außensicherungsringen auf Wellen.

Ausführung
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Gelenk poliert
• Spitzen brüniert
• Gewinkelte Spitzen nach DIN 5254 B

Ausführung
• Gehärtete und verschleißfeste Spitzen für sicheren Halt der Ringe
Weitere Informationen:
Geeignet für Durchmesser min.:
85 mm
Oberfläche:
Blendfrei poliert
Länge:
310 mm
Geeignet für Durchmesser max.:
140 mm
DIN:
0 - nicht zutreffend
Ausführung Kopf:
90° gewinkelt
Typ:
A 41
Werkstoff Griff:
PVC
Geeignet für Durchmesser min./max.:
85-140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.