| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN50341116 Herst.-Nr.: 50341116 EAN/GTIN: 4050293742633 |
| |
|
| | |
| Werkzeugkoffer mit 50-teiligem Werkzeugsortiment AnwendungUmfangreich bestückter Werkzeugkoffer mit Hartschaumeinlage – alle Werkzeuge sicher und übersichtlich verstaut. Ausführung• Robuste und langlebige Werkzeuge in Industriequalität • Schraubendreher, Zangen und Umschaltknarre mit 2-Komponenten-Handgriffen mit perfekter Ergonomie • Koffer-Aussenmaß : H 440 x B 505 x T 130 mm Ausführung• Koffer mit umlaufender Sandwich-Rahmenkonstruktion, die den Koffer hoch belastbar macht • Kniehebelverschlüsse pressen den Koffer fest zusammen und verleihen hervorragende Stabilität • Softtouch-Tragegriff – sorgt für Halt und Komfort beim Tragen • Koffer kann problemlos beidseitig geöffnet werden, Werkzeuge werden sicher im Schaum geklemmt und können nicht herausfallen • Zwischenplatte in der Koffermitte sorgt ebenfalls für optimalen Schutz der Werkzeuge Lieferung1 Ring-Maulschlüssel-Satz DIN 3113 A, verchromt 8-teilig, SW 8-19 mm 1 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze ½", in SW 10 bis 24 mm 1 Sechskant-Zündkerzen-Einsatz ½", mit Gummieinsatz SW 20,8 1 Umschaltknarre ½", mit Schnell-Lösedruckknopf 255 mm 1 Griff mit Gleitstück ½" und Kardangelenk 70 mm 1 Verlängerung ½", 125 mm und 250 mm 1 Sechskant-Kugelkopf-Stiftschlüssel-Satz, 9-teilig lang, SW 1,5-10 mm Je 1 Werkstatt-Schraubendreher, Schlitz 0,8 x 4,5/1,0 x 5,5/1,2 x 6,5 mm Je 1 Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 1 x 80 und PH 2 x 100 mm 1 Schlosserhammer, DIN 1041 mit Nylon-Stielschutzhülse, 300 g 1 Wasserpumpenzange, 250 mm 1 Kombinationszange, 180 mm 1 Seitenschneider, 160mm 1 VDE einpoliger Spannungsprüfer, 150 – 250 Volt 1 Taschen-Bandmass, Endhaken mit Magnet, 5 Meter 1 Flachrundzange, gebogen, 200 mm 1 Universal-Messer, mit 18 mm Abbrechklinge 1 LED-Stiftleuchte, inkl. Batterie 1 Universal-Spannungsprüfer, 6 – 24Volt Weitere Informationen: | | Anzahl Teile im Sortiment/Set: | 50 STK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugkoffer 50 teile, modul werkzeuge, atorn werkzeugmodul, Sortimente, Werkzeug-, Werkzeugsätze, Werkzeugsortimente, Werkzeug, Leder Werkzeugtaschen, VDE Werkzeugsatz, Werkzeugsatz VDE, Werkzeugtaschen, ATORN |
| | |
| |