Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN LED Taschenlampe 91 mm, mit Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50280045
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50280045
EAN/GTIN:
     4050293634655
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe led micro
LED-Stiftleuchte 91 mm Batteriebetrieben

Ausführung
• Eloxiertes Aluminiumgehäuse
• Leicht und robust
• Langlebige und leuchtstarke CREE LED

Lieferung
Inklusive AAA Batterie
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Akku-/Batterietyp:
AlMn
Akku-/Batteriebezeichnung:
Micro AAA; R03; UM4
Werkstoff:
ALU
Bruttogewicht:
50 g
Akku-/Batteriespannung:
1.5 V
Lichtstrom:
55 lm
Länge:
91 mm
Leuchtweite:
35 m
Nennenergie:
1.8 Wh
Mit Akku/Batterie:
Betrieb mit Batterie
Akku-/Batteriegewicht:
0.012 kg
Akku-/Batteriekapazität:
1.2 Ah
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Farbe:
Schwarz
Akku enthalten:
Ja
Akku-/Batterieanzahl x Akku-/Batteriebezeichnung:
1 STK x Micro AAA; R03; UM4
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe, Leuchte, Arbeitsplatzlampen, Leuchten, Arbeitsplatzlichter, Licht, Beleuchtung, Jahresendwerbung 2022, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.