Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Abbrechklingen 18 mm Packung mit 10 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50280035
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50280035
EAN/GTIN:
     4050293634556
Suchbegriffe:
Messer
Schere
Cutter
ATORN
Abbrechklingen 18 mm, Pack a 10 St. Passend für alle Abbrechklingenmesser

Ausführung
• Abbrechklingen 18 mm
• L : 100 mm x B : 17,7 mm x H : 0,5 mm
• Qualitätsklingen Made in Germany
• Lange Standzeit, sehr verschleißfest
• Präzise scharf geschliffen und gehärtet

Lieferung
Pack a 10 Stück
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 0,357* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 5,48*
€ 6,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 5,22*
€ 6,21
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 5,01*
€ 5,96
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 4,80*
€ 5,71
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 4,45*
€ 5,30
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 3,57*
€ 4,25
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.