Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Henkellocheisen 55 mm Durchmesser DIN 7200 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50270118
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50270118
EAN/GTIN:
     4050293167467
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
formlocheisen 55mm
Henkellocheisen Zum Stanzen von Löchern in verschiedene Materialien.

Anwendung
Zum Stanzen von Löchern in verschiedene Materialien.

Ausführung
• Spezialstahl, gesenkgeschmiedet
• Konisch hinterdreht
• Pfeife geschliffen und poliert
• Blau einbrennlackiert • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Durchmesser:
55 mm
Länge:
240 mm
DIN:
7200
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen, atorn henkellocheisen, Blechlocher, Lochsäge, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.