Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Henkellocheisen 3 mm Durchmesser DIN 7200 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50270075
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50270075
EAN/GTIN:
     4050293167030
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen 3mm
Henkellocheisen Zum Stanzen von Löchern in verschiedene Materialien.

Anwendung
Zum Stanzen von Löchern in verschiedene Materialien.

Ausführung
• Spezialstahl, gesenkgeschmiedet
• Konisch hinterdreht
• Pfeife geschliffen und poliert
• Blau einbrennlackiert • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3 mm
Länge:
105 mm
DIN:
7200
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen, atorn henkellocheisen, Blechlocher, Lochsäge, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.