Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Schraubenschlüssel DIN 3117 B 159 mm verstellbar verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50170200
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50170200
EAN/GTIN:
     4050293166859
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
atorn rollgabelschlüssel
Schraubenschlüssel Ganzstahl, mit Skalierung verstellbar 0 - 34 mm

Anwendung
Für eine schnelle Anpassung der Schlüsselweite.

Ausführung
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Gesenkgeschmiedet
• Form B
• Polierter Kopf
• Skalierung
• Mit Aufhängeöse

Ausführung
• Hohe Biegesteifigkeit durch Schaftprofil
• Schnelles Arbeiten mit flexiblen Schlüsselweiten und Skalierung
Weitere Informationen:
Schlüsselweite max.:
19 mm
Länge:
155 mm
DIN:
0 - nicht zutreffend
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, Schraubenschlüssel, verstellbare, Schraubwerkzeuge, Verstellschlüssel-Schraubenschlüssel verstellbare, Schraubenschlüssel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.