Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Winkelschraubendreher RAL 6017 lackiert, mit Kugelkopf TX 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50160332
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50160332
EAN/GTIN:
     4050293694604
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX)
TORX-Kugelkopf-Stiftschlüssel
TORX-Stiftschlüssel mit Kugelkopf
stiftschlüssel mit kugelkopf (torx®...
TX Winkel-Schraubendreher für Innen-TX-Schrauben, bunt lackiert

Ausführung
• TX-Kugelkopf auf der langen Schlüsselseite
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Mit abriebfestem Pulverlack beschichtet
• Gehärtet

Ausführung
• Farbige Pulverlack-Beschichtung für sofortige Identifikation der Schlüsselweiten
• Kugelkopf erlaubt auch leicht schräge Verschraubungen an schwer zugänglichen Stellen
Weitere Informationen:
Schenkellänge 2:
22.5 mm
Oberfläche:
LK
Abtriebart:
TX | TX mit Kugelkopf
Abtrieb:
TX25
Schenkellänge:
100.5 mm
Schenkellänge x Schenkellänge 2:
100,5 x 22,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.