Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Winkelschraubendreher RAL 5005 lackiert, mit Kugelkopf TX 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50160330
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50160330
EAN/GTIN:
     4050293694581
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX)
TORX-Kugelkopf-Stiftschlüssel
TORX-Stiftschlüssel mit Kugelkopf
stiftschlüssel mit kugelkopf (torx®...
TX Winkel-Schraubendreher für Innen-TX-Schrauben, bunt lackiert

Ausführung
• TX-Kugelkopf auf der langen Schlüsselseite
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Mit abriebfestem Pulverlack beschichtet
• Gehärtet

Ausführung
• Farbige Pulverlack-Beschichtung für sofortige Identifikation der Schlüsselweiten
• Kugelkopf erlaubt auch leicht schräge Verschraubungen an schwer zugänglichen Stellen
Weitere Informationen:
Schenkellänge 2:
20 mm
Oberfläche:
LK
Abtriebart:
TX | TX mit Kugelkopf
Abtrieb:
TX15
Schenkellänge:
75.5 mm
Schenkellänge x Schenkellänge 2:
75,5 x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.