Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Sechskant-Winkelschraubendreher lang Kugelkopf 100 Grad Biegung SW 2,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50160311
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50160311
EAN/GTIN:
     4050293694390
Suchbegriffe:
Innensechskant-Stiftschlüssel mit K...
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innen...
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Sechskant-Winkel-Schraubendreher lange Ausführung, verkürzte Schenkel

Anwendung
Verschrauben von Innensechskant-Schrauben

Ausführung
• Sechskant-Kugelkopf auf der langen Schlüsselseite
• Verkürzter, um 100° abgebogener Schenkel
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Gehärtet
• Verchromt

Ausführung
• Kugelkopf ermöglicht Verschraubungen unter einem Winkel von bis zu 25°
• Bessere Zugänglichkeit durch abgebogenen Schenkel
Weitere Informationen:
Schenkellänge 2:
8 mm
Schlüsselweite:
2 mm
Oberfläche:
Verchromt matt
Abtriebart:
Sechskant | Sechskant mit Kugelkopf
Ausführung:
Lang
Schenkellänge:
100 mm
Schenkellänge x Schenkellänge 2:
100 x 8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.