Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Sechskant-Winkelschraubendreher lang Kugelkopf RAL 5013 lackiert SW 2,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50160292
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50160292
EAN/GTIN:
     4050293694482
Suchbegriffe:
Innensechskant-Stiftschlüssel mit K...
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innen...
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Sechskant-Winkel-Schraubendreher lange Ausführung, bunt lackiert, Kugelkopf

Anwendung
Verschrauben von Innensechskant-Schrauben

Ausführung
• Sechskant-Kugelkopf auf der langen Schlüsselseite
• Mit abriebfestem Pulverlack beschichtet
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Gehärtet

Ausführung
• Kugelkopf ermöglicht Verschraubungen unter einem Winkel von bis zu 25°
• Bunte Beschichtung für sofortige Identifikation der Schlüsselweite
Weitere Informationen:
Schenkellänge 2:
18 mm
Schlüsselweite:
2 mm
Oberfläche:
LK
Abtriebart:
Sechskant | Sechskant mit Kugelkopf
Ausführung:
Lang
Farbe:
Dunkelblau
Schenkellänge:
102 mm
Schenkellänge x Schenkellänge 2:
102 x 18 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.