Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz 9-teilig 1,5-10 mm Kugelkopf,bunt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50160210
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50160210
EAN/GTIN:
     4050293647938
Suchbegriffe:
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
Stiftschlüssel-Satz
Stiftschlüsselsatz
stiftschlüssel-satz 9-teilig
Sechskant-Winkel-Schraubendreher-Satz 9-teilig lange Ausführung mit Kugelkopf, bunt lackiert

Ausführung
• Sechskant-Kugelkopf auf der langen Schlüsselseite
• Mit abriebfestem Pulverlack beschichtet
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Gehärtet

Ausführung
• Kugelkopf ermöglicht Verschraubungen unter einem Winkel von bis zu 25°
• Bunte Beschichtung für sofortige Identifikation der Schlüsselweite
• Schlüssel leicht entnehmbar

Lieferung
im funktionalem Kunststoff-Halter
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
1,5 mm | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm
Oberfläche:
LK
Abtriebart:
Sechskant | Sechskant mit Kugelkopf
Ausführung:
Lang
Weitere Suchbegriffe: stiftschlüssel satz, stiftschlüsselsatz 1,5 - 10 mm, Inbusschlüssel, Inbus-Schraubendreher, Schraubendreher, Inbus-, Schraubendreher, Innensechskant-, Schraubendreher, Sechskant-, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Schraubendreher Inbus, Inbus Schraubendreher, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 9 Stück (ab € 2,76223* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 34,68*
€ 41,27
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 33,97*
€ 40,42
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 31,92*
€ 37,98
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 30,85*
€ 36,71
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 29,22*
€ 34,77
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 24,86*
€ 29,58
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.