Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN TX-Winkelschraubendreher-Satz 8-teilig TR9-TR40 mit Bohrung


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50160203
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50160203
EAN/GTIN:
     4050293166750
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
TX - IP Winkel-Schraubendreher-Satz 8-teilig Mit Bohrung in der Antriebsspitze, TX-IP 9 bis TX-IP 40

Anwendung
Verschrauben von TX-Schrauben

Ausführung
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Gehärtet
• Stahlgrau
• Für TX-Sicherheitsschrauben

Lieferung
Im Kunststoffclip
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
8
Abtriebart:
TX mit Bohrung
Abtrieb:
TX9 | TX10 | TX15 | TX20 | TX25 | TX27 | TX30 | TX40
Weitere Suchbegriffe: Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, TORX-Stiftschlüssel-TR-Satz, atorn schraubendrehersatz 8-teilig, torx-stiftschlüssel satz, torx-stiftschlüssel-satz 8-teilig, Schraubendreher, Winkel-, TORX-Schraubendreher, Winkel-Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Winkel Schraubendreher, TORX Schraubendreher, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 8 Stück (ab € 4,445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 48,06*
€ 57,19
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 47,26*
€ 56,24
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 44,69*
€ 53,18
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 42,65*
€ 50,75
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 40,94*
€ 48,72
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 35,56*
€ 42,32
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.