Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Sechskantschraubendreher-Satz 6-teilig 2-6 mm lange Ausführung in Tasche


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50160186
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50160186
EAN/GTIN:
     4050293166606
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Sechskant-Winkel-Schraubendreher-Satz 6-teilig (Stiftschlüssel) lange Ausführung

Ausführung
• Chrom-Vanadium-Stahl

Ausführung
• Hohe Materialfestigkeit
• Erhöhte Korrosionsbeständigkeit
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
6 STK
Schlüsselweite:
2 mm | 2,5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm
Oberfläche:
NI
Abtriebart:
Sechskant
Ausführung:
Lang
Weitere Suchbegriffe: atorn schraubendrehersatz 6 teilig, schraubendrehersatz 6teilig, atorn schraubendrehersatz, Inbusschlüssel, Inbus-Schraubendreher, Schraub, Schraubendreher, Innensechskant-, Schraubendreher, Sechskant-, Sechskant-Winkel-Schraubendreher, Stiftschlüssel, Winkel-Schraubendreher, Sechskant-, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Winkel Schraubendreher Sechskant, Sechskant Winkel Schraubendreher, Inbus Schraubendreher, Schraubendreher Innensechskant, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 6 Stück (ab € 1,21834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 10,57*
€ 12,58
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 10,53*
€ 12,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 10,21*
€ 12,15
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 9,66*
€ 11,50
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 9,15*
€ 10,89
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,31*
€ 8,70
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.