Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Ringmaulschlüssel 16 mm, DIN 3113 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50066114
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50066114
EAN/GTIN:
     4050293537284
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ring-Maulschlüssel ( DIN 3113 B) DIN 3113 B, Maulstellung 15° , Ringseite flach gekröpft

Ausführung
• Mit komplett neuer Sonder-Oberfläche
• Höchste Beständigkeit gegen Kontaktkorrosion
• 15 fach höherer Korrossionsschutz gegen Temperatur,- Streusalz- und Klimabelastungen im Vergleich zu herkömmlich beschichteten Schlüsseln
• Bis zu 720 Stunden im Salzsprühtest gemäß DIN EN ISO 9227
• Umweltfreundliches Chrom-VI-freies Beschichtungsverfahren
• Aus Chrom-Vanadium-Stahl - gesenkgeschmiedet und gehärtet.
• DIN 3113 B

Ausführung
• Extrem langlebige und robuste Industrieausführung
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
16 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
SNS
Abtriebart:
Zwölfkant
Länge:
220 mm
DIN:
3113
Maulstellung:
15 Grad
Abtriebsprofiltyp:
ENERGY-Profil
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, atorn knarrenringmaulschlüssel sw 16mm, atorn knarrenringmaulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel gekröpft, Schraubwerkzeuge, Ring-Gabelschlüssel, Ring Maulschlüssel, Ring Gabelschlüsse, Ring, Maul, Gabel, Schlüssel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.