Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Ringmaulschlüssel 20 mm DIN 3113 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50066089
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50066089
EAN/GTIN:
     4050293537031
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ring-Maulschlüssel ( DIN 3113 A) mit Spezialbeschichtung DIN 3113 A, Maulstellung 15°, Ringseite 15° abgebogen

Ausführung
• Mit komplett neuer Sonder-Oberfläche
• Höchste Beständigkeit gegen Kontaktkorrosion
• 15 fach höherer Korrossionsschutz gegen Temperatur,- Streusalz- und Klimabelastungen im Vergleich zu herkömmlich beschichteten Schlüsseln
• Bis zu 720 Stunden im Salzsprühtest gemäß DIN EN ISO 9227
• Umweltfreundliches Chrom-VI-freies Beschichtungsverfahren
• Aus Chrom-Vanadium-Stahl - gesenkgeschmiedet und gehärtet.
• DIN 3113 A

Ausführung
• Extrem langlebige und robuste Industrieausführung
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
20 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
SNS
Abtriebart:
Zwölfkant
Länge:
230 mm
DIN:
3113
Maulstellung:
15 Grad
Abtriebsprofiltyp:
ENERGY-Profil
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, atorn knarrenringmaulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel 20mm, ratschenmaulschlüssel, Schraubwerkzeuge, Ring-Gabelschlüssel, Ring Maulschlüssel, Ring Gabelschlüsse, Ring, Maul, Gabel, Schlüssel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.