Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Steckschlüssel-Satz 3/4 Zoll Sechskant, 16-teilig im Blechkasten


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50060275
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50060275
EAN/GTIN:
     4050293353365
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Steckschlüssel-Satz 16-teilig Sechskant, 3/4"-Vierkant-Antrieb 20 DIN 3120

Ausführung
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Verchromt
• Sechskant-Einsätze mit Rändelung
• Umschaltknarre mit maximalem Drehmoment von 2000 Nm

Lieferung
Im lackierten Blechkasten
Weitere Informationen:
Enthaltene Einsätze mit Außen-Sechskant-Abtrieb:
22 mm | 24 mm | 27 mm | 30 mm | 32 mm | 36 mm | 38 mm | 41 mm | 46 mm | 50 mm | 55 mm | 60 mm
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
16 STK
Enthaltene Verlängerungen:
200 mm | 400 mm
Enthaltene Knarren:
3/4 Zoll vierkant
Abtriebart:
Für Außensechskant
Antrieb:
3/4 Zoll
Abtrieb:
3/4 Zoll
Enthaltene Quergriffe:
500 mm
Satzzusammenstellung:
Einsätze für Außen-6-kant-Schrauben SW 22 / 24 / 27 / 30 / 3
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten 3/4", einhand knarrensatz, atorn knarrenkasten, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Steckschlüssel-Einsätze, Steckschlüssel-Sätze, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel Sätze, Steckschlüssel Einsätze, Antriebswerkzeuge Einsteck und, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 564,81*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 16 Stück (ab € 35,30063* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 662,10*
€ 787,90
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 641,94*
€ 763,91
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 589,91*
€ 701,99
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 579,86*
€ 690,03
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 564,81*
€ 672,12
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.