Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Ringmaulschlüssel zwölfkant 16 mm, DIN 3113 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50060254
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50060254
EAN/GTIN:
     4050293338003
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ring-Maulschlüssel Maulstellung 15°, Ringseite flach gekröpft

Ausführung
• Energy-Profil erhöht die Kraftangriffsflächen für eine optimale Belastungsverteilung
• Schonend für die Schraube/Mutter und das Werkzeug
• Selbst leicht beschädigte Köpfe können noch verschraubt werden
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
16 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Abtriebart:
Zwölfkant
Länge:
220 mm
DIN:
3113
Maulstellung:
15 Grad
Abtriebsprofiltyp:
ENERGY-Profil
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, atorn knarrenringmaulschlüssel sw 16mm, atorn knarrenringmaulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel gekröpft, Gabel-Ringschlüssel, Ringschlüssel, Gabel-, Schraubwerkzeuge, Ring-Gabelschlüssel, Ring Maulschlüssel, Ring Gabelschlüsse, Ring, Maul, Gabel, Schlüssel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.