Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Präzisionswasserwaage 500/0,04 Länge 500mm, Skalenteilung Libelle 0,04mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN32530015
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     32530015
EAN/GTIN:
     4050293635065
Suchbegriffe:
Maschinen-Wasserwaage
Maschinenwasserwaage
Präzisions-Wasserwaage
Präzisionswasserwaage
Präzisions-Wasserwaage justierbar mittels Innensechskantschlüssel

Anwendung
Zum exakten Ausrichten von Flächen, Wellen usw.. Durch die Justierbarkeit ist die Präzisionswasserwaage jederzeit auf Umschlag neu einstellbar.

Ausführung
• Mit prismatischer Sohle 150°
• Mit Längs- und Querlibelle
• Vollwärmeschutz gegen Hand- und Atemwärme
• Seitliches Einsehen auf die Libelle möglich
• Die Prüfflächen sind fein geschliffen
• justierbar

Lieferung
im Kunststoffetui
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
DIN:
877
Kalibriergruppe:
P
Skalenteilungswert Längslibelle:
0.04 mm/m
Kalibriergruppenbeschreibung:
Wasserwaagen
Weitere Suchbegriffe: Wellen-Wasserwaage, Wellenwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage 50cm, wasserwaage, wasserwaage atorn, Präzisionswaagen, Messhilfsmittel, Messmittel, Nivelliergerät, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 747,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,37*
€ 989,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,40*
€ 971,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,15*
€ 940,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,24*
€ 920,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,69*
€ 889,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.