| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN32530006 Herst.-Nr.: 32530006 EAN/GTIN: 4050293634976 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Wasserwaage justierbar mittels Innensechskantschlüssel
Anwendung Zum exakten Ausrichten von Flächen, Wellen usw.. Durch die Justierbarkeit ist die Präzisionswasserwaage jederzeit auf Umschlag neu einstellbar.
Ausführung • Mit prismatischer Sohle 150° • Mit Längs- und Querlibelle • Vollwärmeschutz gegen Hand- und Atemwärme • Seitliches Einsehen auf die Libelle möglich • Die Prüfflächen sind fein geschliffen • justierbar
Lieferung im Kunststoffetui Weitere Informationen: | | Länge: | 160 mm | DIN: | 877 | Kalibriergruppe: | P | Skalenteilungswert Längslibelle: | 0.1 mm/m | Kalibriergruppenbeschreibung: | Wasserwaagen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellen-Wasserwaage, Wellenwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage atorn, wasserwaage, wasserwaage 10cm, Präzisionswaagen, Messhilfsmittel, Messmittel, Nivelliergerät, ATORN |
| | |
| |