Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Leichtmetallmaßstab 1000 mm mit Tuschekante


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN31900110
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     31900110
EAN/GTIN:
     4050293202786
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Leichtmetallmaßstab Mit praktischer Griffmulde, Teilstrichabstand 1 mm

Ausführung
• Aus blendfrei eloxierter Aluminium-Legierung
• Skalenteilung mit Teilstrichabstand 1 mm
• Hervorgehobene farbige Dezimalzahlen
• Mit Aufhängebohrung
• Leicht und korrosionsbeständig

Ausführung
• Mit praktischer Griffmulde für verbesserte Handhabung
• Tuschierkante zur Verhinderung von Schlierenbildung beim Zeichnen
• Die kontrastreiche Bedruckung ist besonders gut und blendfrei ablesbar
Weitere Informationen:
Querschnittsbreite:
5 mm
Länge:
1000 mm
Genauigkeitsklasse:
II
Kalibriergruppe:
AJ
Querschnittslänge:
50 mm
Querschnittslänge x Querschnittsbreite:
50 x 5 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Federstahlmaßstäbe, Streichmaße
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, massstab alu 100cm, kontrollmaßstab, kontrollmaßstab 1m, Leichtmetallmaßstäbe, Lineale, Messhilfsmittel, Messmittel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.