Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Flachwinkel 1000x660 mm nach DIN 875 GG 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN31059635
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     31059635
EAN/GTIN:
     4050293661545
Suchbegriffe:
Flachwinkel
flachwinkel din 875
flachwinkel
atorn flachwinkel
Flachwinkel Genauigkeit 1

Anwendung
Zum Kontrollieren von Winkeln und Anreißen von Werkstücken

Ausführung
• Prüf- und Seitenflächen fein geschliffen
• Aus Spezialstahl, ungehärtet
Weitere Informationen:
Schenkellänge 2:
660 mm
Querschnittsbreite:
15 mm
Genauigkeitsklasse:
I
DIN:
875
Kalibriergruppe:
W
Querschnittslänge:
70 mm
Schenkellänge:
1000 mm
Querschnittslänge x Querschnittsbreite:
70 x 15 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Winkel (Anschl./Flachw.)
Schenkellänge x Schenkellänge 2:
1000 x 660 mm
Weitere Suchbegriffe: Anschlagwinkel, Stahlwinkel, Winkel, Messhilfsmittel, Messmittel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 758,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,67*
€ 1.000,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,98*
€ 954,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,71*
€ 932,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,76*
€ 918,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,65*
€ 902,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.