Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Universal-Winkelmesser Schienenlänge 200 mm LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN30380078
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     30380078
EAN/GTIN:
     4050293156553
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
Universal-Winkelmesser
Elektronischer Universal-Winkelmesser

Anwendung
Zum Messen von Winkel 0-360°

Ausführung
• Justierung oder Nullstellung auf jeder ebenen Fläche
• LCD-Display mit großen Ziffern (Höhe 8,5 mm)
• Messflächen gehärtet und fein geschliffen
• Messbereich umschaltbar: 1 x 360° 2 x 180°
• Nullstellung (RESET) in jeder Position möglich
• Ziffernschrittwert 0,01° oder 1´
• Fehlergrenze 2´

Lieferung
einschließlich Batterie in stabilem Holzetui
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
RS232 optogekoppelt
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Bruttogewicht:
1060 g
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Schienenlänge:
200 mm
Datenkabeltyp:
A1 | A2 | A3
Kalibriergruppe:
S
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Akku enthalten:
Ja
Kalibriergruppenbeschreibung:
Winkelmesser
Weitere Suchbegriffe: Universalwinkelmesser, digitaler winkelmesser 360°, digital winkelmesser, digitaler winkelmesser atorn, Winkelmesser, Winkel, Messhilfsmittel, Messmittel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.160,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.248,15*
€ 1.485,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.240,05*
€ 1.475,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.203,22*
€ 1.431,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.179,42*
€ 1.403,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.160,70*
€ 1.381,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.