Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Anschlagwinkel 100x70 mm nach DIN 875 GG 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN30380050
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     30380050
EAN/GTIN:
     4050293156331
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
anschlagwinkel 100 x 70 mm 90 °
anschlagwinkel
anschlagwinkel 100 x 70 mm
Anschlagwinkel Genauigkeitsklasse 2

Anwendung
Zum Kontrollieren von Winkeln und Anreißen von Werkstücken

Ausführung
• Aus Spezialstahl, ungehärtet
• Prüf- und Seitenflächen fein geschliffen
Weitere Informationen:
Schenkellänge 2:
70 mm
Querschnittsbreite:
5 mm
Genauigkeitsklasse:
II
DIN:
875
Kalibriergruppe:
W
Querschnittslänge:
20 mm
Schenkellänge:
100 mm
Querschnittslänge x Querschnittsbreite:
20 x 5 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Winkel (Anschl./Flachw.)
Schenkellänge x Schenkellänge 2:
100 x 70 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel, Stahlwinkel, Winkel, Messhilfsmittel, Messmittel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.