Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Flachwinkel nichtrostend 250x165 mm nach DIN 875 GG 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN30380017
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     30380017
EAN/GTIN:
     4050293156003
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Flachwinkel
atorn anschlagwinkel 250x165 mm
flachwinkel
Flachwinkel Genauigkeit 1, INOX

Anwendung
Zum Kontrollieren von Winkeln und Anreißen von Werkstücken

Ausführung
• Prüf- und Seitenflächen fein geschliffen
• Aus INOX-Stahl, ungehärtet
Weitere Informationen:
Schenkellänge 2:
165 mm
Querschnittsbreite:
7 mm
Genauigkeitsklasse:
I
DIN:
875
Kalibriergruppe:
W
Querschnittslänge:
35 mm
Schenkellänge:
250 mm
Querschnittslänge x Querschnittsbreite:
35 x 7 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Winkel (Anschl./Flachw.)
Schenkellänge x Schenkellänge 2:
250 x 165 mm
Weitere Suchbegriffe: flachwinkel din 875, Stahlwinkel, Winkel, Messhilfsmittel, Messmittel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.