Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Flachwinkel nichtrostend 200x130 mm nach DIN 875 GG 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN30380016
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     30380016
EAN/GTIN:
     4050293155990
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Flachwinkel
anschlagwinkel 90° 200x130mm
flachwinkel
Flachwinkel Genauigkeit 1, INOX

Anwendung
Zum Kontrollieren von Winkeln und Anreißen von Werkstücken

Ausführung
• Prüf- und Seitenflächen fein geschliffen
• Aus INOX-Stahl, ungehärtet
Weitere Informationen:
Schenkellänge 2:
130 mm
Querschnittsbreite:
6 mm
Genauigkeitsklasse:
I
DIN:
875
Kalibriergruppe:
W
Querschnittslänge:
30 mm
Schenkellänge:
200 mm
Querschnittslänge x Querschnittsbreite:
30 x 6 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Winkel (Anschl./Flachw.)
Schenkellänge x Schenkellänge 2:
200 x 130 mm
Weitere Suchbegriffe: flachwinkel din 875, Stahlwinkel, Winkel, Messhilfsmittel, Messmittel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.