Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Flachwinkel ungehärtet 150x100 mm nach DIN 875 GG 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN30380002
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     30380002
EAN/GTIN:
     4050293155853
Suchbegriffe:
Flachwinkel
flachwinkel din 875
flachwinkel
flachwinkel 150 x 100 mm
Flachwinkel Genauigkeit 0

Anwendung
Zum Kontrollieren von Winkeln und Anreißen von Werkstücken

Ausführung
• Aus Spezialstahl, ungehärtet
• Seitenflächen fein geschliffen
• Prüfflächen geläppt
Weitere Informationen:
Schenkellänge 2:
100 mm
Querschnittsbreite:
5 mm
Genauigkeitsklasse:
0
DIN:
875
Kalibriergruppe:
W
Querschnittslänge:
25 mm
Schenkellänge:
150 mm
Querschnittslänge x Querschnittsbreite:
25 x 5 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Winkel (Anschl./Flachw.)
Schenkellänge x Schenkellänge 2:
150 x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: Anschlagwinkel, Stahlwinkel, Winkel, Messhilfsmittel, Messmittel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.