Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Flachwinkel ungehärtet 100x70 mm nach DIN 875 GG 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN30380001
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     30380001
EAN/GTIN:
     4050293155846
Suchbegriffe:
Flachwinkel
flachwinkel din 875
flachwinkel
atorn flachwinkel
Flachwinkel Genauigkeit 0

Anwendung
Zum Kontrollieren von Winkeln und Anreißen von Werkstücken

Ausführung
• Aus Spezialstahl, ungehärtet
• Seitenflächen fein geschliffen
• Prüfflächen geläppt
Weitere Informationen:
Schenkellänge 2:
70 mm
Querschnittsbreite:
5 mm
Genauigkeitsklasse:
0
DIN:
875
Kalibriergruppe:
W
Querschnittslänge:
20 mm
Schenkellänge:
100 mm
Querschnittslänge x Querschnittsbreite:
20 x 5 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Winkel (Anschl./Flachw.)
Schenkellänge x Schenkellänge 2:
100 x 70 mm
Weitere Suchbegriffe: Anschlagwinkel, Stahlwinkel, Winkel, Messhilfsmittel, Messmittel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.