Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Trennscheibe für Stahl/Guss - Typ A30S-BF, 115x2,5x22,23 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN22290001
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     22290001
EAN/GTIN:
     4066107005399
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe A30S-BF

Anwendung
Zur Bearbeitung von hochlegiertem, legiertem und unlegiertem Stahl, dünnwandigen Profilen und Stahlblech
Weitere Informationen:
Eisen- und Schwefelfrei:
Nein
Anzahl Stück pro Paket:
25 STK
Scheibendurchmesser:
115 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Scheibendicke:
2.5 mm
Drehzahl max.:
13300 U/min
Form:
Gekröpft
Typ:
A30S-BF
Abtragsleistung (Punktesystem):
3 von 4 Punkten
Standzeit (Punktesystem):
3 von 4 Punkten
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben 115 x 2,5 x 22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 115mm, Schleifscheiben, Schleifmittel, Trennscheiben, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,59*
€ 47,1121
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,70*
€ 46,053
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,33*
€ 43,2327
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,55*
€ 42,3045
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,16*
€ 40,6504
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,28*
€ 34,8432
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.