Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Maschinensägeblatt HSS 400 x 25 x 1,25 mm 22 Zähne pro Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN12430012
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     12430012
EAN/GTIN:
     4050293566819
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinensägeblatt 400 x25x1.25
maschinen sägeblatt
Maschinensägeblätter für Bügelsägemaschinen HSS für den universellen Einsatz bis 1100 N/mm² auf Bügelsägemaschinen

Anwendung
Zur Herstellung von Trennschnitten auf Bügelsägemaschinen
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne pro Zoll:
22
Schneidstoff:
HSS
Länge:
400 mm
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc:
35.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
1
Breite:
25 mm
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc:
42.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc:
0.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc:
38.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc:
38.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc:
40.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
1
Dicke:
1.25 mm
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc:
25.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc:
0.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc:
15.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Nickel ) Vc:
0.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Titan ) Vc:
0.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Vc:
0.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Vc:
0.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Vc:
0.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc:
30.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc:
30.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc:
28.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Vc:
0.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc:
0.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
3
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
3
Länge x Breite x Dicke:
400 x 25 x 1,25 mm
fitness hartl total:
3
Eignung nicht Eisen gesamt:
2
Eignung Edelstahl gesamt:
3
Weitere Suchbegriffe: maschinen-sägeblatt 400x32, Sägeblätter, Maschinen-, Maschinen, Sägeblätter, Metall, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.