Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Hartmetall Wendeschneidplatte CNMG 120408-MP1 HC7625


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN12350004
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     12350004
EAN/GTIN:
     4050293535143
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CNMG Wendeschneidplatte Mittlere Bearbeitung MP HC7625 ISO P Beschichtung CVD

Anwendung
Zum Längs- und Plandrehen mit breitem Zustellspektrum bei mittleren Schnittbedingungen

Ausführung
• perfekte Kombination aus Verschleißfestigkeit und Zähigkeit, für hohe Prozessstabilität und breites Anwendungsspektrum
• positive weichschneidende Spangeometrie mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneiden
Weitere Informationen:
ap min.:
0.5 mm
Vc in Guss min.:
115 m/min
Wendeschneidplattentyp ISO:
G
Anwendung Plandrehen:
Hauptanwendung
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Vc in Guss max.:
270 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
2
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Wendeschneidplattengeometrie:
Negativ
f max.:
0.5 mm/U
Wendeschneidplattengröße ISO:
12
Vc in Stahl max.:
270 m/min
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Mittel
Werkstoffgruppe:
P (Hauptanwendung) | K (Nebenanwendung)
ISO-Bezeichnung:
CNMG 120408-MP1
Anwendung Kopierdrehen:
Nebenanwendung
f min.:
0.15 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
P25
ISO-Norm:
CNMG
ap max.:
5.5 mm
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
08
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
Wendeschneidplattendicke:
4.76 mm
Innenkreisdurchmesser:
12.7 mm
Freiwinkel:
0 Grad
Vc in Stahl min.:
115 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
3
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
HC7625
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Guss
Eckenradius:
0.8 mm
Beschichtung:
CVD
Zustellungsart:
Mittlere Bearbeitung - Universelle Geometrie mit breitem Zus
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
N
Wendeschneidplattenform ISO:
C
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Hartmetallsortenbereich ISO:
P
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
M
Wendeschneidplattendicke ISO:
04
Spanbrecherbezeichnung:
MP1
f min./max.:
0,15-0,5 mm/U
Vc in Guss min./max.:
115-270 m/min
ISO-Code Drehen:
CNMG 120408
Vc in Stahl min./max.:
115-270 m/min
ap min./max.:
0,5-5,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,68*
€ 122,1892
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,33*
€ 120,5827
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,64*
€ 117,3816
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,87*
€ 114,0853
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,74*
€ 97,2706
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.