Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Säbelsägeblätter Bi-Metall 200mm 1,3mm stark 1,8-2,4mm Zahnteilung Combo


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN11100013
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     11100013
EAN/GTIN:
     4050293110128
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall 200mm
säbelsägeblatt
Bimetall-Säbelsägeblätter entspricht Bosch-Modell S 922 BF

Ausführung
• für extreme Belastungen
• hochflexibel
• lange Lebensdauer

Lieferung
1 Pack à 5 Stück
Weitere Informationen:
Zahnteilung min.:
1.8 mm
Zahnteilung max.:
2.4 mm
Schnitt:
Bündiger Schnitt
Schneidstoff:
Bimetall
Anzahl Stück pro Paket:
5 STK
Länge:
200 mm
Verwendung:
St 37 | NE-Metalle | Rostfreier Stahl | Stahlrohre | V2A | Gusseisen (3-8 mm)
Entspricht BOSCH Typ:
S 1022 VF
Ausführung Sägeblatt:
Geschränkt | Gefräst
Zahnteilung min./max.:
1,8-2,4 mm
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, Säbelsägeblätter, Sägeblätter, Stich-, Stichsägeblätter, Sägeblätter, Bimetallsägeblatt, Bimetall-Sägeblatt, Tigersägeblätter, Sägeblatt, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,752* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,69*
€ 38,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,92*
€ 37,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,87*
€ 35,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,27*
€ 34,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,94*
€ 33,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,76*
€ 28,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.