Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Wendeschneidplatte Negativ DNMG 110408-MM HC7530


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN10870437
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     10870437
EAN/GTIN:
     4050293080902
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
DNMG Wendeschneidplatte Mittlere Bearbeitung MM HC7530 ISO M Beschichtung CVD

Anwendung
Zum Längs- und Kopierdrehen mit breitem Zustellspektrum bei ungünstigen Schnittbedingungen

Ausführung
• gesintere Hartmetall Wendeschneidplatte

Ausführung
• sehr zähe Sorte mit geringer Bruchgefahr bei ungünstigen Schnittbedingungen
• positive weichschneidende Spangeometrie mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneiden
Weitere Informationen:
Vc in Sonderlegierungen max.:
50 m/min
ap min.:
0.8 mm
Wendeschneidplattentyp ISO:
G
Anwendung Plandrehen:
Keine Anwendung
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
2
Oberfläche:
Beschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
3
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
3
Vc in Sonderlegierungen min.:
20 m/min
Wendeschneidplattengeometrie:
Negativ
f max.:
0.25 mm/U
Wendeschneidplattengröße ISO:
11
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Ungünstig
Vc in Edelstahl min.:
90 m/min
Werkstoffgruppe:
M (Hauptanwendung) | S (Nebenanwendung)
ISO-Bezeichnung:
DNMG 110408-MM
Anwendung Kopierdrehen:
Hauptanwendung
f min.:
0.15 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
M30
ISO-Norm:
DNMG
ap max.:
3 mm
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
08
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
Spitzenwinkel:
55 Grad
Wendeschneidplattendicke:
4.76 mm
Freiwinkel:
0 Grad
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
1
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
HC7530
Zu bearbeitender Werkstoff:
Edelstahl | Sonderlegierung
Eckenradius:
0.8 mm
Beschichtung:
CVD
Zustellungsart:
Mittlere Bearbeitung - Universelle Geometrie mit breitem Zus
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
N
Wendeschneidplattenform ISO:
D
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Vc in Edelstahl max.:
200 m/min
Hartmetallsortenbereich ISO:
M
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
M
Wendeschneidplattendicke ISO:
04
Spanbrecherbezeichnung:
MM
f min./max.:
0,15-0,25 mm/U
ISO-Code Drehen:
DNMG 110408
ap min./max.:
0,8-3 mm
Vc in Edelstahl min./max.:
90-200 m/min
Vc in Sonderlegierungen min./max.:
20-50 m/min
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, atorn wendeschneidplatte dnmg 150412, atorn schneidplatte, schneidplatte sngn1204, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Wendeschneidplatten zum Drehen, Hartmetall Wendeschneidplatten zum Drehen, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,66*
€ 135,2554
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,81*
€ 134,2439
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,24*
€ 128,8056
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,33*
€ 126,5327
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,38*
€ 108,7422
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.