Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Wendeschneidplatte Positiv DCMT 11T304-MP HC7520


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN10870428
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     10870428
EAN/GTIN:
     4050293080810
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
DCMT Wendeschneidplatte Mittlere Bearbeitung MPX HC7520 ISO M Beschichtung CVD

Anwendung
Zum Längs- und Kopierdrehen mit breitem Zustellspektrum bei mittleren Schnittbedingungen

Ausführung
• gesintere Hartmetall Wendeschneidplatte

Ausführung
• perfekte Kombination aus Verschleißfestigkeit und Zähigkeit, für hohe Prozessstabilität und breites Anwendungsspektrum
• positive weichschneidende Spangeometrie mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneiden
Weitere Informationen:
Vc in Sonderlegierungen max.:
60 m/min
ap min.:
0.4 mm
Wendeschneidplattentyp ISO:
T
Anwendung Plandrehen:
Keine Anwendung
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
2
Oberfläche:
Beschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
3
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
3
Vc in Sonderlegierungen min.:
30 m/min
Wendeschneidplattengeometrie:
Positiv
f max.:
0.25 mm/U
Wendeschneidplattengröße ISO:
11
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Mittel
Vc in Edelstahl min.:
80 m/min
Werkstoffgruppe:
M (Hauptanwendung) | S (Nebenanwendung)
ISO-Bezeichnung:
DCMT 11T304-MP
Anwendung Kopierdrehen:
Hauptanwendung
f min.:
0.16 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
M20
ISO-Norm:
DCMT
ap max.:
2.0 mm
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
04
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
Spitzenwinkel:
55 Grad
Wendeschneidplattendicke:
3.97 mm
Freiwinkel:
7 Grad
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
1
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
HC7520
Zu bearbeitender Werkstoff:
Edelstahl | Sonderlegierung
Eckenradius:
0.4 mm
Beschichtung:
CVD
Zustellungsart:
Mittlere Bearbeitung - Universelle Geometrie mit breitem Zus
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
C
Wendeschneidplattenform ISO:
D
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Vc in Edelstahl max.:
210 m/min
Hartmetallsortenbereich ISO:
M
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
M
Wendeschneidplattendicke ISO:
T3
Spanbrecherbezeichnung:
MPX
f min./max.:
0,16-0,25 mm/U
ISO-Code Drehen:
DCMT 11T304
ap min./max.:
0,4-2,0 mm
Vc in Edelstahl min./max.:
80-210 m/min
Vc in Sonderlegierungen min./max.:
30-60 m/min
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeschneidplatten dcmt 11t3, schneidplatte t, atorn schneidplatte, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Wendeschneidplatten zum Drehen, Hartmetall Wendeschneidplatten zum Drehen, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,562* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,80*
€ 114,002
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,65*
€ 112,6335
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,81*
€ 109,2539
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,06*
€ 104,7914
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,62*
€ 89,9878
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.