Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Wendeschneidplatte Positiv CCMT 060204-MP HC7530


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN10870401
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     10870401
EAN/GTIN:
     4050293080520
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CCMT Wendeschneidplatte Mittlere Bearbeitung MPX HC7530 ISO M Beschichtung CVD

Anwendung
Zum Längs- und Plandrehen mit breitem Zustellspektrum bei ungünstigen Schnittbedingungen

Ausführung
• gesintere Hartmetall Wendeschneidplatte

Ausführung
• sehr zähe Sorte mit geringer Bruchgefahr bei ungünstigen Schnittbedingungen
• positive weichschneidende Spangeometrie mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneiden
Weitere Informationen:
Vc in Sonderlegierungen max.:
60 m/min
ap min.:
0.4 mm
Wendeschneidplattentyp ISO:
T
Anwendung Plandrehen:
Hauptanwendung
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
2
Oberfläche:
Beschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
3
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
3
Vc in Sonderlegierungen min.:
30 m/min
Wendeschneidplattengeometrie:
Positiv
f max.:
0.25 mm/U
Wendeschneidplattengröße ISO:
06
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Ungünstig
Vc in Edelstahl min.:
90 m/min
Werkstoffgruppe:
M (Hauptanwendung) | S (Nebenanwendung)
ISO-Bezeichnung:
CCMT 060204-MP
Anwendung Kopierdrehen:
Nebenanwendung
f min.:
0.12 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
M30
ISO-Norm:
CCMT
ap max.:
2.5 mm
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
04
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
Spitzenwinkel:
80 Grad
Wendeschneidplattendicke:
2.38 mm
Freiwinkel:
7 Grad
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
1
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
HC7530
Zu bearbeitender Werkstoff:
Edelstahl | Sonderlegierung
Eckenradius:
0.4 mm
Beschichtung:
CVD
Zustellungsart:
Mittlere Bearbeitung - Universelle Geometrie mit breitem Zus
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
C
Wendeschneidplattenform ISO:
C
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Vc in Edelstahl max.:
160 m/min
Hartmetallsortenbereich ISO:
M
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
M
Wendeschneidplattendicke ISO:
02
Spanbrecherbezeichnung:
MPX
f min./max.:
0,12-0,25 mm/U
ISO-Code Drehen:
CCMT 060204
ap min./max.:
0,4-2,5 mm
Vc in Edelstahl min./max.:
90-160 m/min
Vc in Sonderlegierungen min./max.:
30-60 m/min
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten ccmt 06, schneidplatte tcmt1102, schneidplatte t, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Wendeschneidplatten zum Drehen, Hartmetall Wendeschneidplatten zum Drehen, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,71*
€ 94,8549
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,95*
€ 91,5705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,32*
€ 88,4408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,73*
€ 85,3587
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,85*
€ 72,4115
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.