Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Flachsenker 180 Grad HSSE Dulo mittel Z=3 STK M5 10,0 mm x 5,5 mm HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN10641211
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     10641211
EAN/GTIN:
     4050293068214
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Flachsenker ohne Norm
din 373 m5
Flachsenker 180° HSSE unbeschichtet für Durchgangsloch mittel für den universellen Einsatz bis 1300 N/mm²

Anwendung
Zum Herstellen von Senkungen 180° Gütegrad mittel für Durchgangsloch nach DIN 74-2, Form H, J, K und DIN 974-1.

Ausführung
• Profilgeschliffen mit spiralisierter Schneide

Ausführung
• Spiralförmige Spannuten, dadurch ruhiges Schneidverhalten und kein Einhaken der Schneide
Weitere Informationen:
Gütegrad:
Mittel
Drehrichtung:
Rechtslauf
Senkerdurchmesser:
10.0 mm
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
BNN4 - Plansenken
Schaftlänge:
35.5 mm
Oberfläche:
Unbeschichtet
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Schneidstoff:
HSSE
Zapfenlänge:
4.5 mm
Länge:
80 mm
Bildkennung nach DIN 4000:
4000-81-04
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc:
30.00 m/min
Ausführung:
Für Durchgangsloch, mittel
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft HA
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
1
Senkwinkel:
180 Grad
Drallrichtung:
Rechts
Passend für Schraubengewinde:
M5
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
1
Kraglänge:
40 mm
Spannutlänge:
25.5 mm
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc:
70.00 m/min
Drallwinkel:
25°
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc:
10.00 m/min
Toleranz Zapfendurchmesser:
e8
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
1
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
2
f Stahl 700:
0.11 mm/U
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc:
40.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
1
Anzahl Schneiden:
3 STK
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc:
45.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc:
80.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
1
Konischer Übergang Halskontur (xsg):
40.0 mm
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc:
20.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc:
10.00 m/min
Nutzlänge:
18.0 mm
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc:
10.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Titan ) Vc:
7.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
3
DIN:
373
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
Zapfendurchmesser:
5.5 mm
Anschlussdurchmesser:
7.0 mm
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc:
40.00 m/min
Toleranz Senkerdurchmesser:
z9
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc:
40.00 m/min
Toleranz Schaftdurchmesser:
h9
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc:
15.00 m/min
Schaftform:
Zylindrisch DIN 6535-HA
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc:
30.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
3
Schaftdurchmesser:
8 mm
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
3
fitness hartl total:
3
Schaftlänge berechnet:
40 mm
Eignung nicht Eisen gesamt:
1
Eignung Edelstahl gesamt:
2
Weitere Suchbegriffe: flachsenker ohne norm, din373 mittel, Flachsenker, Senker, Kegelsenker, Bohrer, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.