Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Knopfzelle Typ CR 2016 / 3 V Blister a 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ANSMANN5020082
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5020082
EAN/GTIN:
     4013674020089
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Knopfzelle CR2016 Lithium 3 V

Anwendung
Für Messgeräte, Leuchtmittel, Waagen, Uhren und viele weitere elektrisch betriebene Geräte

Ausführung
• Lange Lebensdauer, stabile Energieabgabe
• Funktionsfähig in einem breiten Temperaturspektrum
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Bruttogewicht:
0.010 kg
Akku-/Batteriespannung:
3 V/DC
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Nennspannung:
3 V/DC
Typ:
CR 2016
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
86
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 0,68*
1 Tag
112
€ 4,95*
ab € 0,44*
€ 0,70*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 0,45*
€ 0,72*
Lager 245
20
€ 7,90*
ab € 0,50*
€ 0,80*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 0,53*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
5020112
ab € 0,78*
Sonstiges
Ansmann
5020122
ab € 0,41*
Sonstiges
Ansmann
1516-0004
ab € 0,46*
Sonstiges
Ansmann
1516-0013
ab € 1,56*
Sonstiges
Ansmann
1516-0005
ab € 0,46*
Sonstiges
Ansmann
1516-0007
ab € 0,48*
Sonstiges
Ansmann
1516-0008
ab € 0,46*
Sonstiges
Ansmann
1516-0009
ab € 0,87*
Sonstiges
Ansmann
1516-0012
ab € 1,22*
Sonstiges
Ansmann
1516-0010
ab € 1,63*
Sonstiges
Ansmann
5020142
ab € 0,36*
Sonstiges
Ansmann
1516-0097
ab € 2,20*
Sonstiges
Ansmann
5020062
ab € 0,47*
Sonstiges
Ansmann
5020132
ab € 0,43*
Sonstiges
Ansmann
5020072
ab € 0,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.