Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1516-0004 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR1632 Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann 1516-0004 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR1632 Lithium
Ansmann 1516-0004 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR1632 Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24562612
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1516-0004
EAN/GTIN:
     4013674024230
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR1632
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
120 mAh
Batterie Lebensdauer
10 Jahr(e)
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
2 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
5020112
ab € 0,78*
Sonstiges
Ansmann
5020122
ab € 0,41*
Sonstiges
Ansmann
1516-0013
ab € 1,56*
Sonstiges
Ansmann
1516-0005
ab € 0,46*
Sonstiges
Ansmann
1516-0007
ab € 0,48*
Sonstiges
Ansmann
1516-0008
ab € 0,46*
Sonstiges
Ansmann
1516-0009
ab € 0,87*
Sonstiges
Ansmann
1516-0012
ab € 1,22*
Sonstiges
Ansmann
1516-0010
ab € 1,63*
Sonstiges
Ansmann
5020082
ab € 0,43*
Sonstiges
Ansmann
5020142
ab € 0,36*
Sonstiges
Ansmann
1516-0097
ab € 2,20*
Sonstiges
Ansmann
5020062
ab € 0,47*
Sonstiges
Ansmann
5020132
ab € 0,43*
Sonstiges
Ansmann
5020072
ab € 0,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.