Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN LED Stiftleuchte Penlight X 15 Farbe silber 134 mm lang Metallgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ANSMANN1600-0169
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0169
EAN/GTIN:
     4013674118199
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Cliplampe
Clipleuchte
Stiftlampe
LED Stiftleuchte Penlight X 15 mit Ansteckclip

Ausführung
• Robustes Metallgehäuse
• Großer Endkappenschalter zur optimalen Handhabung auch mit Handschuhen
• Helligkeit bis zu 15 Lumen
• Leuchtdauer bis zu 45 Stunden

Lieferung
Inklusive 2 x AAA Batterien
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
2 STK
Akku-/Batterietyp:
AlMn
Akku-/Batteriebezeichnung:
Micro AAA; R03; UM4
Bruttogewicht:
80 g
Akku-/Batteriespannung:
1.5 V
Länge:
134 mm
Nennenergie:
1.8 Wh
Mit Akku/Batterie:
Betrieb mit Batterie
Akku-/Batteriegewicht:
0.012 kg
Akku-/Batteriekapazität:
1.2 Ah
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Farbe:
Silber
Akku enthalten:
Ja
Akku-/Batterieanzahl x Akku-/Batteriebezeichnung:
2 STK x Micro AAA; R03; UM4
Weitere Suchbegriffe: Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, ansmann led taschenlampe, taschenlampe led, taschenlampe, Leuchte, Arbeitsplatzlampen, Leuchten, Arbeitsplatzlichter, Licht, Beleuchtung, Akku Leuchten, ANSMANN
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 3,97*
€ 6,22*
€ 4,00*
ab € 4,22*
€ 6,81*
Lager 245
60
€ 7,90*
ab € 4,38*
€ 6,83*
2 Tage
86
€ 4,95*
ab € 4,52*
€ 7,01*
2 Tage
6156
€ 3,90*
ab € 4,78*
€ 7,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.