Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALFRA Lochsägen Hartmetall 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ALFRA0600160
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     0600160
EAN/GTIN:
     4030266023365
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
alfra lochsägen hartmetall
lochsäge
Hartmetall-Lochsägen Flachschnitt

Anwendung
Zum Sägen von runden Löchern in Stahl, Kunststoffen, Aluminium, Zink, Gips, Holz und Leichtbauplatten.

Ausführung
• mit Auswerferfeder und auswechselbarem Zentrierbohrer
• Hartmetallbestückung kann mehrmals nachgeschliffen werden
• Einsatz auf Hand- und Säulenbohrmaschinen (ohne automatischen Vorschub)
• Edelstahlblech bis 2 mm
• unlegierte Stähle bis 4 mm
• maximale Schnitttiefe 12 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser Zoll:
5/8 in
Durchmesser:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: alfra lochsäge, Lochsägen, Blechlocher, ALFRA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
13
€ 7,90*
ab € 28,86*
€ 38,99*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,24*
€ 88,68*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.