Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALFRA Handhydraulikstanze gerade mit Zugbolzen 19,0 und 19,0x9,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ALFRA02001
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     02001
EAN/GTIN:
     4030266006580
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Hydraulikstanze
Compact Handhydraulikstanze mit Überdruckventil gerade

Anwendung
Zum Stanzen von Löchern mit Tristar Spalt-Blechlochern.

Ausführung
• gerade Aluminiumausführung
• Gewicht nur 1,6 kg
• Stanzkraft 75 kN
• Betriebsdruck maximal 650 bar
• Stanzleistung: Rundlocher bis 82 mm/2 mm Blech, 64 mm/3 mm Blech
• Quadratlocher bis 68 x 68 mm/2 mm Blech
• Rechtecklocher bis 46 x 86 mm/2 mm Blech
• Satz mit Hydraulikstanze, Zugbolzen 19 und 19 x 9,5 mm, Vorbohrer HSS 11,0 mm, Distanzbuchsensatz 3-teilig
• Satz im robusten und praktischen Kunststoffkoffer

Ausführung
• Verlängerung der Werkzeugstandzeit durch eingebautes Überdruckventil mit automatischer Druckabschaltung bei 650 bar
• die praktische Handstanze ohne Schlauch und Zylinder ist ideal für die Werkstatt und Montage
Weitere Informationen:
Geeignete Blechdicke max.:
3 mm
Ausführung:
Gerade
Durchmesser min.:
12.5 mm
Durchmesser max.:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: alfra hydraulikstanze, hydraulikstanze, Lochsäge, ALFRA
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 346,90*
€ 386,83*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 346,44*
€ 386,85*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 348,60*
€ 388,47*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 357,84*
€ 399,67*
Lager 245
2
Frei Haus
ab € 735,24*
€ 789,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,22*
€ 939,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,13*
€ 922,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,79*
€ 898,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,45*
€ 887,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,24*
€ 874,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 735,24* pro Satz)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfra
02002
ab € 30,45*
Zubehör
Alfra
02003
ab € 22,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.