Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maßstab nichtrostend 300 mm mattiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-966030040-09
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007368061175
Suchbegriffe:
Bandmaße
Maßstäbe
Stahlmaßstäbe
Lineale
Stahl-Maßstab, rostfrei Starre Ausführung, Teilstrichabstand 1 mm oben und unten

Anwendung
Zum Ermitteln von Längen, als Hilfsmittel zum Anzeichnen und Anreißen

Ausführung
• Aus INOX-Federbandstahl
• Starre Ausführung, da breiter Querschnitt
• 2 Skalenteilungen: Teilstrichabstand 1 mm oben und unten
• Blendfrei mattierte Oberfläche
Weitere Informationen:
Querschnittsbreite:
1 mm
Genauigkeitsklasse:
II
Kalibriergruppe:
AJ
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
300 mm
Querschnittslänge:
30 mm
Querschnittslänge x Querschnittsbreite:
30 x 1 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-300 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Federstahlmaßstäbe, Streichmaße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.