Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plantafel für Betriebsabläufe 6 Schienen grauer Farbton Stahlblech Ablegefach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-9019-00114
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plantafeln
Whiteboard
Betriebsausstattung
Betriebsausstattungen
Plantafeln für Betriebsabläufe breite Ausführung aus Stahlblech

Anwendung
Planungstafel für Betriebsabläufe mit individueller Beschriftungsmöglichkeit und Ablagefach. Vorausschauende und professionelle Planung für Personaleinsatz, Disposition, Arbeitsdokumentation, Fuhrpark, Reparaturdienste usw.

Ausführung
• robuste und flexible Schuppentafeln mit verstärktem Kunststoffprofil in patentierter Bauweise
• feste, stabile Rückwand mit Rahmen
• Organisation über verschiedene Einsteck-Karten oder Auftrags-Schutztaschen
• Sichtrand 96 mm, Einstecktiefe 210 mm
• Ablagefach, Kartonkärtchen und Kopfleiste
• pflegeleichter grauer Farbton
• Zubehör: Auftragstaschen siehe Nr. 50006 200-204

Lieferung
komplett montiert, inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Tiefe:
78 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Breite:
1575 mm
Farbe:
Grau
Mit Ablagefach:
Ja
Anzahl Fächer:
6 STK
Höhe:
900 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 690,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,31*
€ 945,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,08*
€ 921,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,96*
€ 878,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,83*
€ 855,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,57*
€ 821,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.