Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertfachschrank mit 10 Fächern 1850x800x500 mm Abteilbreite 400 mm RAL 7035/7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-6411716
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250618253756
Suchbegriffe:
Wertfach-Schrank
Wertfachanlage
Wertfachschrank
wertfachschrank zylinderschloss
Wertfachschrank mit Sockel Abteilbreite 400 mm

Anwendung
Zum sicheren Aufbewahren von persönlichen Wertgegenständen.

Ausführung
• stabile, punktgeschweißte Stahlblech-Konstruktion
• mit Sockel 100 mm hoch
• glatte Türen mit eingeprägtem Etikettenrahmen, jeweils rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, in das Gehäuse einschlagend (Geräuschdämpfung durch Gummipuffer)
• lichte Türöffnung B x H ca. 220/320 x 345 mm
• glatte Böden ohne Ansatz, daher leicht zu reinigen
• verschließbar mit Sicherheits-Zylinderschloss, je Schloss 2 Schlüssel • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Produktzertifizierung:
TÜV SÜD Product Service GmbH (München)
Farbe Front:
Anthrazitgrau RAL 7016
Mit Füßen:
Nein
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Fachhöhe:
345 mm
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Prüfzeichen:
TÜV Product Service
Breite:
800 mm
Abteilbreite:
400 mm
Fachbreite:
398 mm
Fachtiefe:
475 mm
Anzahl Fächer:
10 STK
Mit Sockel:
Ja
Höhe:
1850 mm
Prüfzeichen - Produktzertifizierung:
TÜV Product Service - TÜV SÜD Product Service GmbH (München)
Weitere Suchbegriffe: wertfach schrank, Garderobenschränke, Wertfachschränke, Kleiderschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kleider-Schließfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.272,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.485,05*
€ 1.767,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.469,29*
€ 1.748,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.391,41*
€ 1.655,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.339,82*
€ 1.594,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.272,66*
€ 1.514,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.