Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertfachschrank mit 10 Fächern 1850x600x500 mm Abteilbreite 300 mm RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-6410510
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250618215631
Suchbegriffe:
Schließfachgarderobe
Wertfach-Schrank
Wertfachanlage
Wertfachschrank
Wertfachschrank mit Sockel Abteilbreite 300 mm

Anwendung
Zum sicheren Aufbewahren von persönlichen Wertgegenständen.

Ausführung
• stabile, punktgeschweißte Stahlblech-Konstruktion
• mit Sockel 100 mm hoch
• glatte Türen mit eingeprägtem Etikettenrahmen, jeweils rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, in das Gehäuse einschlagend (Geräuschdämpfung durch Gummipuffer)
• lichte Türöffnung B x H ca. 220/320 x 345 mm
• glatte Böden ohne Ansatz, daher leicht zu reinigen
• verschließbar mit Sicherheits-Zylinderschloss, je Schloss 2 Schlüssel
Weitere Informationen:
Produktzertifizierung:
TÜV SÜD Product Service GmbH (München)
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Mit Füßen:
Nein
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Fachhöhe:
345 mm
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Prüfzeichen:
TÜV Product Service
Breite:
600 mm
Abteilbreite:
300 mm
Fachbreite:
298 mm
Fachtiefe:
475 mm
Anzahl Fächer:
10 STK
Mit Sockel:
Ja
Höhe:
1850 mm
Prüfzeichen - Produktzertifizierung:
TÜV Product Service - TÜV SÜD Product Service GmbH (München)
Weitere Suchbegriffe: wertfachschrank zylinderschloss, wertfach schrank, schließfachgarderobe 10fächer, Garderobenschränke, Wertfachschränke, Kleiderschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kleider-Schließfachschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 618,22*
€ 723,17*
Lager 245
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 826,28*
€ 962,22*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 962,22*
€ 1.145,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 961,26*
€ 1.143,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 924,59*
€ 1.100,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,50*
€ 1.057,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,28*
€ 983,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.