Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Japan Zugsäge 265 mm für Holzwerkstoffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-490239
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4963041150461
Suchbegriffe:
Japansäge
Zugsäge
japansäge 265mm
japansäge
Japanische Zugsägen mit Pistolengriff für verschiedene Werkstoffe

Anwendung
Mit speziell geschliffenen Zähnen zum genauen Sägen mit weniger Graten an den Kanten

Ausführung
• Extrem flexible und biegsame Sägeblätte für exakten und bündigen Schnitte
• Dünne und dennoch robuste Blattstärke für schnellen und scharfen Schnitt
• Blattstärke 0,6 bis 0,7 mm, Schnittbreite 0,9 - 1,0 mm
• Werkzeugloser Blattwechsel
• Ergonomisch geformter angenehm weicher Griff
Weitere Informationen:
Sägeblattlänge:
265 mm
Weitere Suchbegriffe: Handsäge, Griffsäge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,86*
€ 28,05*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,44*
€ 35,29*
1 Tag
14
€ 9,50*
ab € 25,60*
€ 35,30*
Lager 245
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,95*
€ 43,49*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.