Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Super Maler-Abdeckband Gold 244 48 mm x 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-3M7100046038
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100046038
EAN/GTIN:
     8021684755880
Suchbegriffe:
Farblinienband
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Super Maler-Abdeckband Gold 244 Ideal für professionelle Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich

Anwendung
Für Malerarbeiten und andere Anwendungen, in denen UV-Beständigkeit und rückstandsfreies Entfernen mit einem Trocknungsprozess von 100 °C über 30 Minuten erforderlich sind

Ausführung
• glattes, anschmiegsames und extra dünnes Papierband mit Spezialimprägnierung
• lösungsmittel- und wasserbeständig
• gute Lackhaftung

Ausführung
• bietet gestochen scharfe Farbkanten
• kein Durchbluten von Farbe und Lacken
• kein Hinterlaufen der Farbe
Weitere Informationen:
Bandlänge:
50 m
Bruchdehnung:
6 %
Dicke:
0.08 mm
Trägermaterial des Klebebandes:
Imprägniertes Papier
Klebstoffart:
Acrylat
Typbezeichnung:
244
Farbe:
Goldfarben
Temperaturbeständigkeit max.:
100 °C
Bandbreite:
48 mm
Bandbreite x Bandlänge:
48 mm x 50 m
Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Deko-Tape, Masking Tape, Motiv-Klebeband, Washi Tape, abdeckband 50 mm, abdeckband, scotch malerabdeckband, Klebstoffe, Klebstoff, Dichtstoff, Klebeband, Isolierband, Kreppbänder, Abdeckbänder, Markierungsband, Markierungsmittel, 3M
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 6,95*
ab € 11,70*
€ 14,65*
3 Tage
81
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,70*
€ 15,10*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 11,76*
€ 15,10*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,70*
€ 15,11*
Lager 245
33
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,03*
€ 15,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.