Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M TB3870 Dual Lock Klettband, 25,4 mm x3 m, schwarz 2 Streifen im Trial Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-3M7100023047
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100023047
EAN/GTIN:
     0051111078068
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Dual-Lock Klettband TB 3870 dauerhaft für extrem hohe Temperaturen bis +82 °C geeignet

Ausführung
• mit selbstklebendem Druckverschluss

Ausführung
• schnelle, einfache Montage und Demontage
• lässt sich bis zu 1000-mal öffnen und wieder verschließen
Weitere Informationen:
Bandlänge:
3.05 m
Dicke:
6.1 mm
Klebstoffart:
Acrylat
Temperaturbeständigkeit min.:
-30 °C
Typbezeichnung:
TB 3870
Farbe:
Schwarz
Temperaturbeständigkeit max.:
82 °C
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.:
90 °C
Bandbreite:
25.4 mm
Temperaturbeständigkeit min./max.:
-30 bis 82 °C
Bandbreite x Bandlänge:
25,4 mm x 3,05 m
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, Klettband mit pilzförmigen Köpfen, Pilzkopfband, klett-kabelbinder schwarz, klett kabelbinder, Doppelseitiges Klebeband, Gewebeband, Klebeband, Klebstoffe, Klebstoff, Dichtstoff, Isolierband, Klettband, Klettbänder, 3M
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
8
€ 6,95*
ab € 39,72*
€ 52,42*
11 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 34,48*
€ 55,24*
Lager 245
6
1
€ 7,90*
ab € 43,60*
€ 56,96*
11 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 40,97*
€ 57,07*
14 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 41,13*
€ 58,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.